Weidmueller - WQL 2/120 - 3039106510

JFKnudtzen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 269 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190133771

Elnummer

1268972

Leverandørens varenummer

3039106510

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

269 A

Isolert:

nei

Modulmål:

42 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Beskrivelse ikke tilgjengelig