Weidmueller - WQL 2/300 - 3039106530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 520 A
Isolert - nei
Modulmål - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190110000
Elnummer
1268974
Leverandørens varenummer
3039106530
Typebeskrivelse
WQL 2 WFF300
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
520 A
Isolert:
nei
Modulmål:
55 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.


