Weidmueller - WQL 3 WF 10 - 3018178102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 269 A
Isolert - nei
Modulmål - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248241217
Elnummer
1269111
Leverandørens varenummer
3018178102
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
269 A
Isolert:
nei
Modulmål:
22 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Beskrivelse ikke tilgjengelig


