Weidmueller - WQV 10/4 TVERRFOBINDELSE - 3039105506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 63 A
Isolert - Ja
Modulmål - 9,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190188245
Elnummer
1268879
Leverandørens varenummer
3039105506
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
63 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
9,9 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 4 Pol: 4, For klemme: WDU 10 WDU 10 SL WDU 10 ZR, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 76 / 63, Gjenge str: M 3, Tiltrekn.moment (Nm)0.5 ... 0.8