Weidmueller - WQV 16/3 TVERRFORBINDELSE - 3039105516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 101 A
Isolert - Ja
Modulmål - 11,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190149888
Elnummer
1268880
Leverandørens varenummer
3039105516
Typebeskrivelse
WQV 16/3
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
101 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
11,9 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.


