Weidmueller - WQV 16N-10 OVERGANGSLASK - 3039107340

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 16N-10 OVERGANGSLASK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 11,9 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190855901

Elnummer

1270883

Leverandørens varenummer

3039107340

Typebeskrivelse

WQV 16N-10

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Isolert:

Ja

Modulmål:

11,9 mm

Farge:

Gul

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.