Weidmueller - WQV 16N/2 - 3039163656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 76 A
Isolert - Ja
Modulmål - 11,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190272852
Elnummer
1270997
Leverandørens varenummer
3039163656
Typebeskrivelse
WQV 16N/2
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
76 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
11,9 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
690 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.


