Weidmueller - WQV 16N/3 - 3039163657

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 16N/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 11,9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190272845

Elnummer

1270998

Leverandørens varenummer

3039163657

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

76 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

11,9 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

690 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.