Weidmueller - WQV 2.5/4 TVERRFORBINDELSE - 3039105386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190049706
Elnummer
1268872
Leverandørens varenummer
3039105386
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 4 Pol: 4, For klemme: WDU 1.5 ZZ WDU 1.5 BLZWDU 2.5/1.5 ZR WDU 2.5 WDU 2.5 F WDK 2.5 WDK 2.5 V WDK 2.5 DU-PE WDK 2.5 F, Kontinuelig strøm: 2-pol/multi-pol A: 32 / 32, Gjenge str: M 2.5, Tiltrekn.moment (Nm)0.4 ... 0.7


