Weidmueller - WQV 50N/2 - 3039183406

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 50N/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 150 A

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 18,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248379859

Elnummer

1269186

Leverandørens varenummer

3039183406

Typebeskrivelse

WQV 50N/2

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

150 A

Isolert:

nei

Modulmål:

18,5 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

690 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.