Weidmueller - WQV 6/2 TVERRFORBINDELSE - 3039105236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190075866
Elnummer
1268863
Leverandørens varenummer
3039105236
Typebeskrivelse
WQV 6/2
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.


