Weidmueller - WQV 6/3 TVERRFORBINDELSE - 3039105476

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WQV 6/3 TVERRFORBINDELSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190174163

Elnummer

1268876

Leverandørens varenummer

3039105476

Typebeskrivelse

WQV 6/3

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

57 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.