Weidmueller - WS 10/5 MC - 3025163500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190261948
Elnummer
1270799
Leverandørens varenummer
3025163500
Typebeskrivelse
Multicard for PrintJet
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WS 10/5 MC Multicard, Umerket hvite, for klemmebredde 5mm