Weidmueller - WTA 4N/ZA WDK 2,5 - 3039187935

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTA 4N/ZA WDK 2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...1,5 mm²

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Antall poler - 1

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...1,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248503261

Elnummer

1270079

Leverandørens varenummer

3039187935

Typebeskrivelse

WTA 4N/ZA WDK 2.5

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1...1,5 mm²

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...1,5 mm²

Modulmål:

5 mm

Testadapter for målinger på terminaler.