Weidmueller - WTA 5/1 TESTADAPTER F/WDU 2,5 - 3039105126

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTA 5/1 TESTADAPTER F/WDU 2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avisoleingslengde - 8 mm

  • Merkespenning - 250 V

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...1 mm²

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190161897

Elnummer

1268855

Leverandørens varenummer

3039105126

Typebeskrivelse

Tilbehør

Avisoleingslengde:

8 mm

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1...1 mm²

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Antall poler:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...1 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...1 mm²

Sammenkoblbar:

nei

Modulmål:

5 mm

Rekkeklemme tilbehør, Test adapter