Weidmueller - WTL 6/3/STB - 3039101860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Glidende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190259266
Elnummer
1265492
Leverandørens varenummer
3039101860
Typebeskrivelse
WTL 6/3/STB
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Glidende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...10 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...130 °C
Bredde:
7,9 mm
Dybde:
87 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Beige
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


