Weidmueller - WTR 4 BLÅ SKILLEKLEMME - 3039791019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190576875
Elnummer
1270046
Leverandørens varenummer
3039791019
Typebeskrivelse
Skruklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
6,1 mm
Dybde:
60 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Blå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
nei


