Weidmueller - WTW-WFF 70 - 3039106720

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - WTW-WFF 70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190186210

Elnummer

1270982

Leverandørens varenummer

3039106720

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig