Weidmueller - ZAP/TW 1,5/4 - 3040177609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248188178
Elnummer
1269386
Leverandørens varenummer
3040177609
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 2 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDU 1.5/4 AN ZPE 1.5/4 ANL