Utgått

Weidmueller - ZAP/TW 1 ORANGE FOR ZDU 2,5 - 3040160876

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW 1 ORANGE FOR ZDU 2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Oransje

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190190873

Elnummer

1269137

Leverandørens varenummer

3040160876

Typebeskrivelse

ZAP/TW 1 OR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Oransje

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.