Weidmueller - ZAP/TW ZDLD 2,5-2N BLÅ - 3040178235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Blå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248176571
Elnummer
1270076
Leverandørens varenummer
3040178235
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Blå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 1.5 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: ZDLD 2.5-2 N ZDLD 2.5-2 VN