Weidmueller - ZAP/TW1 BLÅ ENDEPLATE FOR ZDU - 3040160875

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZAP/TW1 BLÅ ENDEPLATE FOR ZDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190190866

Elnummer

1269029

Leverandørens varenummer

3040160875

Typebeskrivelse

ZAP/TW 1 BL

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.