Weidmueller - ZAP ZDUB - 3060170475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190948405
Elnummer
1209399
Leverandørens varenummer
3060170475
Typebeskrivelse
Tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
5 mm
Pluggbar:
nei
Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: ZDUB 2.5/2 AN... ZDUB 2.5/4 AN... ZPEB 2.5/2 AN