Weidmueller - ZDK 2,5 D2 - 3040169003

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZDK 2,5 D2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Diode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190877903

Elnummer

1269203

Leverandørens varenummer

3040169003

Typebeskrivelse

Fjærklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

10 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Diode

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...2,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

2

Internt koblede trinn:

Ja

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

79,1 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Beige

Komponentklemme, Merketverrsnitt: 2.5 mm², Tilkoblingstype: Fjærklemme tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35