Weidmueller - ZDL 2,5 N/L/PE - 3040172087

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZDL 2,5 N/L/PE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190959036

Elnummer

1270072

Leverandørens varenummer

3040172087

Typebeskrivelse

Fjærklemmer

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall potensialer:

3

Med galvanisk skille:

nei

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

95 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Grunnfarge:

Beige

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

Ja

Installasjonsklemme, Merketverrsnitt: 2.5 mm², Tilkoblingstype: Fjærklemme tilkobling, Isolasjonsmateriale: Wemid, Farge på Isolasjonsmateriale: Beige, Installasjon: TS 35, Nøytral-fase-PE