Weidmueller - ZDU 35 BLÅ - 3040173963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190957087
Elnummer
1270025
Leverandørens varenummer
3040173963
Typebeskrivelse
ZDU 35 BL
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...16 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
16 mm
Dybde:
100,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


