Weidmueller - ZDU 6/3 AN - 3040790741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...10 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248422289
Elnummer
1270042
Leverandørens varenummer
3040790741
Typebeskrivelse
ZDU 6/3AN
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
8,1 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
45 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


