Weidmueller - ZMAK 2,5 690V - 3040102755

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZMAK 2,5 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248756773

Elnummer

1270067

Leverandørens varenummer

3040102755

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

690 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

4

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Beige

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

6,1 mm

Dybde:

102 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig