Weidmueller - ZPE 2,5N/3AN - 3040193377

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZPE 2,5N/3AN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248586806

Elnummer

1269226

Leverandørens varenummer

3040193377

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-50...120 °C

Bredde:

5,1 mm

Dybde:

38,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Beskrivelse ikke tilgjengelig