Weidmueller - ZPE 35 - 3040173965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190957100
Elnummer
1270003
Leverandørens varenummer
3040173965
Typebeskrivelse
ZPE 35
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
16 mm
Dybde:
58,5 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


