Weidmueller - ZQV 1,5N/R 3,5 3POL - 3039175422

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 1,5N/R 3,5 3POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 3,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248065608

Elnummer

1269016

Leverandørens varenummer

3039175422

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

17,5 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

3,5 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Beskrivelse ikke tilgjengelig