Weidmueller - ZQV 2,5N/4 OR - 1527590000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 2,5N/4 OR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118448443

Elnummer

1265438

Leverandørens varenummer

1527590000

Typebeskrivelse

ZQV 2.5N/4

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

4

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Oransje

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.