Utgått

Weidmueller - ZQV 2,5N/4 RØD - 3039171792

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 2,5N/4 RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190349349

Elnummer

1269177

Leverandørens varenummer

3039171792

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

4

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,1 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Farge: Rød, For standard klemme: WDU 2.5/1.5 ZR WDU 2.5 WDK 2.5/ZQV WDU 1.5 BLZ 5,08/ZQV, For kompakt klemme: WDU 2.5N WDK 2.5N WDK 2.5N V WDK 2.5N DU-PE, For standard klemme: ZT 2.5..., ZDT 2.5..., ZP 2.5..., For roof-style klemme: ZDUA 2.5-2..., ZDUA 2.5-2N..., ZDL 2.5..., ZDL 2.5S