Weidmueller - ZQV 35/2 - 3040173970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 125 A
Isolert - Ja
Modulmål - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190957155
Elnummer
1265490
Leverandørens varenummer
3040173970
Typebeskrivelse
ZQV 35/2
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
125 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
16 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.


