Weidmueller - ZQV 4/5 - 3040160898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 5
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190263256
Elnummer
1203879
Leverandørens varenummer
3040160898
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
5
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.