Weidmueller - ZQV 4/6 - 3040160899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 6
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190263263
Elnummer
1203880
Leverandørens varenummer
3040160899
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
6
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 6 For standard klemme: ZDU 4..., ZDK 4/S..., ZEI 16, For roof-style klemme: ZDU 4-2..., ZDU 4 S, ZNT 4 S, ZEI 16-2/1 AN, : , For standard klemme: IDU 2.5N... ITR 2.5N... ITR 2.5N/SI


