Weidmueller - ZQV 4/7 - 3040160900

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ZQV 4/7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 7

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190263270

Elnummer

1203881

Leverandørens varenummer

3040160900

Typebeskrivelse

Tilbehør

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

7

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,1 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 7 For standard klemme: ZDU 4..., ZDK 4/S..., ZEI 16, For roof-style klemme: ZDU 4-2..., ZDU 4 S, ZNT 4 S, ZEI 16-2/1 AN, : , For standard klemme: IDU 2.5N... ITR 2.5N... ITR 2.5N/SI