Weidmueller - ZQV 4N/4 - 3039176262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Tverrforbindelse 
- Antall overgangsklemmer - 4 
- Merkestrøm In - 32 A 
- Isolert - Ja 
- Modulmål - 6,1 mm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4032248169771
Elnummer
1265483
Leverandørens varenummer
3039176262
Typebeskrivelse
Tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Lask / link for Rekkeklemme, Ant. poler: 4 Farge: Gul, For standard klemme: WDU 4 WTR 4 WTR 4 SI WTR 4 SL, For kompakt klemme: WDU 4N WDK 4N WDK 4N V WDK 4N DU-PE


