Weidmueller - ZQV 6/32 - 3040173364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 32
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190994334
Elnummer
1270022
Leverandørens varenummer
3040173364
Typebeskrivelse
ZQV 6/32 GE
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
32
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.


