Weidmueller - ZSI 6-2/FC SIKRINGSKLEMME - 3040181469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Flatsikring
Sikringsholder - Pluggbar
Type feilindikator - Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248358489
Elnummer
1269405
Leverandørens varenummer
3040181469
Typebeskrivelse
ZSI 6-2/FC
Sikringssett:
Flatsikring
Sikringsholder:
Pluggbar
Type feilindikator:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Farge:
Svart
Driftsspenning for feilindikering:
250...250 V
Spenningstype for feilindikering:
AC/DC
Merkestrøm In:
30 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
8,1 mm
Dybde:
70 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja


