Weiss Klimatechnik - WSK35, Utvendig Selvlukkende spjeld - 4927057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Nominell kanaldiameter - 350 mm
Tilkobling - Kanalende
Med forhåndsmontert pakning - nei
Betjening - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
4927057
Leverandørens varenummer
4927057
Typebeskrivelse
4927057
Materiale:
Andre
Nominell kanaldiameter:
350 mm
Tilkobling:
Kanalende
Med forhåndsmontert pakning:
nei
Betjening:
Andre
Kapsling høyde:
380 mm
Kapsling bredde:
380 mm
Utforingsring