Werit - Kunststoffwerke - Werit innstikk 8x2,5mm2 50stk. - 113-15328000-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 8
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Egnet for fleksibel leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003223
Elnummer
1204189
Leverandørens varenummer
113-15328000-00
Typebeskrivelse
1204189
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
8
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Enkel innstikk med kraftig mothold, testport for spenningsmåling, mal for avmantlingslengde, farge: transparent. Tverrsnittsområde: 0,5 til 2,5mm2. Kabelinnganger: 8


