Werit - Kunststoffwerke - Werit koblingskl. 3x2,5mm2 tr. - 113-15403000-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 3
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 24 A
Antall ledninger (tråder) - Ja
Egnet for fleksibel leder - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003186
Elnummer
1204185
Leverandørens varenummer
113-15403000-00
Typebeskrivelse
1204185
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
3
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
24 A
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ekstremt liten klemme, enkel klemme med hendel for gjenåpning, trenger ikke bruke spak når enleder er benyttet, kontrollvindu for korrekt tilkobling, testport for spenningsmåling, mal for avmantlingslengde, farge: transparent. Tverrsnittområde: 0,2 til 2,5mm2. Kabelinnganger: 3