Utgått

Werner - Job Caddy - 79005

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 120...120 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845790054

Elnummer

8876229

Leverandørens varenummer

79005

Typebeskrivelse

8876229

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Lengde:

120...120 mm

Bredde:

200 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Oppbevaringsboks med 4 lagringsrom holder deler separert.
Holder for skrutrekker, tang og sparkelspade.
Innebygget krok på siden.
Integrert feste for annet tilbehør i Lock-In systemet.
Passer til følgende Wernerserier: 716, 717, 718 og 719