Werner - Multistige 10 funksj 4x3 trinn - 75010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 150...150 m
Antall trinn - 3
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845750102
Elnummer
8876233
Leverandørens varenummer
75010
Typebeskrivelse
8876233
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
150...150 m
Antall trinn:
3
Antall elementer:
1
Bredde:
110 mm
Transportlengde:
215 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
50 kg
Multistige med 10 funksjoner.
Lengde sammenslått 0,9m.
Høyde som gardintrapp 1,65m.
Høyde som skyvestige 3,38m.
Vekt 11,2kg.
Lengde sammenslått 0,9m.
Høyde som gardintrapp 1,65m.
Høyde som skyvestige 3,38m.
Vekt 11,2kg.