Utgått

Werner - Multistige 12 funksj 4x3 trinn - 75012

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalstige

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 220...220 m

  • Antall trinn - 3

  • Antall elementer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845750120

Elnummer

8876234

Leverandørens varenummer

75012

Typebeskrivelse

8876234

Modell / utførelse:

Universalstige

Materiale:

Aluminium

Lengde:

220...220 m

Antall trinn:

3

Antall elementer:

1

Bredde:

275 mm

Transportlengde:

380 m

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

Ja

Platformhøyde:

920 mm

Med hjul:

nei

Vekt:

800 kg

Multistige med 12 funksjoner og plattformplater.

Høyde som gardintrapp 1,65m.

Høyde som skyvestige 3,38m.

Vekt 14,2kg.