Werner - Podium Trappestige i Glassfiber 4 Trinn - 72004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Aluminium
Lengde - 250...250 m
Antall trinn - 4
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5010845720044
Elnummer
8876201
Leverandørens varenummer
72004
Typebeskrivelse
8876201
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
250...250 m
Antall trinn:
4
Antall elementer:
1
Bredde:
407 mm
Transportlengde:
2134 m
Nyttelastkapasitet:
135 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
1219 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
12000 kg
Werner Podium er den kraftigste, stødigste og mest brukervennlige trappestigen på markedet.
Podium er støpt i 7-lags glassfiber for å sikre høyest mulig stabilitet og robusthet.
Skråstag på alle trinn sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil, samt at den tåler tøff behandling.
Stor plattform, stoppanvisning på 3 sider, sklisikre føtter og bøyle i livhøyde gjør at man kan jobbe trygt og effektivt.
Werner Podium er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 1,22m
Arbeidshøyde: 2,97m
Produktvekt: 12,1kg.
Podium er støpt i 7-lags glassfiber for å sikre høyest mulig stabilitet og robusthet.
Skråstag på alle trinn sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen gjør trappestigen meget stabil, samt at den tåler tøff behandling.
Stor plattform, stoppanvisning på 3 sider, sklisikre føtter og bøyle i livhøyde gjør at man kan jobbe trygt og effektivt.
Werner Podium er også kompatibelt med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 1,22m
Arbeidshøyde: 2,97m
Produktvekt: 12,1kg.