Werner - Skyvestige Glassfiber 2x15-trinns - 77545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 220...220 m
Antall trinn - 30
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845775457
Elnummer
8876219
Leverandørens varenummer
77545
Typebeskrivelse
8876219
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
220...220 m
Antall trinn:
30
Antall elementer:
2
Bredde:
965 mm
Transportlengde:
4025 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
28400 kg
Meget stiv og robust skyvestige i glassfiber fra Werner.
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 4,48m
Åpen høyde: 7,96m
Maks arbeidshøyde: 8,40m
Produktvekt: 28,4kg.
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 4,48m
Åpen høyde: 7,96m
Maks arbeidshøyde: 8,40m
Produktvekt: 28,4kg.


