Werner - Skyvestige Glassfiber 2x8 Trinn - 77525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttrekkbar stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 220...220 m
Antall trinn - 16
Antall elementer - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845775259
Elnummer
8876215
Leverandørens varenummer
77525
Typebeskrivelse
8876215
Modell / utførelse:
Uttrekkbar stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
220...220 m
Antall trinn:
16
Antall elementer:
2
Bredde:
648 mm
Transportlengde:
1890 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Vekt:
14500 kg
Meget stiv og robust skyvestige i glassfiber fra Werner.
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 2,45m
Åpen høyde: 3,90m
Maks arbeidshøyde: 4,48m
Produktvekt: 14,5kg.
Semi-automatiske låser, sammen med kraftig tau, gjør stigen lett og trygg å operere.
Sklisikre D-trinn gjør stigen trygg og komfortabel å bruke.
Sklisikre og leddede føtter sikrer stabilt og godt feste mot underlaget.
Lukket høyde: 2,45m
Åpen høyde: 3,90m
Maks arbeidshøyde: 4,48m
Produktvekt: 14,5kg.


