Werner - Trappestige i Glassfiber 2 Trinn - 71702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 200...200 m
Antall trinn - 2
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Trappestige 717
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5010845717020
Elnummer
8876205
Leverandørens varenummer
71702
Typebeskrivelse
8876205
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
200...200 m
Antall trinn:
2
Antall elementer:
1
Bredde:
381 mm
Transportlengde:
1220 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
1170 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
5400 kg
Werner 717 serien med trappestiger har en unik kombinasjon av stabilitet, robusthet og plassbesparende design.
En kraftig glassfiber konstruksjon, robuste skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen sørger for høy kvalitet og stabilitet.
Stor arbeidsplattform og sklisikre føtter sørger for trygt og effektivt arbeid.
Werner 717 serien er også kompatibel med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 0,44m
Arbeidshøyde: 2,22m
Produktvekt: 5,6kg.
En kraftig glassfiber konstruksjon, robuste skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen sørger for høy kvalitet og stabilitet.
Stor arbeidsplattform og sklisikre føtter sørger for trygt og effektivt arbeid.
Werner 717 serien er også kompatibel med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 0,44m
Arbeidshøyde: 2,22m
Produktvekt: 5,6kg.


